FRN D051A063-06-22-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3383050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Gyártó száma 3383050
L-szám L23980 475

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50,3 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RNGN 1207
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése