SH-S3232-N-AVC-D40-JHP-MC Négyszögletes szár fogazással

Cikkszám: 3382839
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3382839
EAN / GTIN 7291075484359
Gyártó száma 3382839

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, működési hossz (LF) 152 mm, teljes hossz (OAL) 152 mm, tengelymagasság (H) 32 mm, tengelyszélesség (W) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 40 mm
  • Funkció hossza (LF): 152 mm
  • Fej hossza (bal): 26 mm
  • teljes hossz (OAL): 152 mm
  • Tengelymagasság (H): 32 mm
  • Tengelyszélesség (B): 32 mm