UV póló High Vis hosszú ujjú High Vis piros XXXL

Cikkszám: 338110705500XXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis rot
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 338110705500XXXL
EAN / GTIN 7330509811320
Gyártó száma 338110705500XXXL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 45% poliészter, pique UV, 185g/m²

Details
V nyak

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Funkcionalitás
Pamut a belső oldalon a nagyobb kényelemért

Mosás
Iparilag mosható EN ISO 15797

Leírás:

UV póló High Vis hosszú ujjú High Vis piros XXXL

Szabvány:

  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+