HFPAD 4R-58-T14-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3375853
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3375853
EAN / GTIN 7291075426366
Gyártó száma 3375853
L-szám L23920 1637

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló / esztergáló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 88 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 58 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése