AVC-D40-SVMCL-16T Cserélhető fúrófejek 35°-os rombusz alakú vágóbetétekkel, 7°-os szabad szöggel és 50°-os beállító szöggel

Cikkszám: 3373693
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3373693
EAN / GTIN 7291075597592
Gyártó száma 3373693

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 50 mm, Dmin elválás 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Irány (HAND): Bal kéz
  • Funkcióhossz (LF): 50 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 20,5 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): VCMT 160408
  • Dmin elválasztás 60 mm
  • Teljes hossz (OAL): 50 mm
  • Tengelyirányú gereblyézési szög (GAMP): 5 fok
  • Rake-szög radiális (GAMF): 3 fok