AVC-D32-SVQCL-16 Cserélhető, 35°-os rhombikus betétekkel ellátott, 7°-os hézaggal és 107,5 megközelítési szöggel rendelkező fúrófejek

Cikkszám: 3373650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3373650
EAN / GTIN 7291075566680
Gyártó száma 3373650

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, Dmin elválás 40 mm, teljes hossz (OAL) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 32 mm
  • Irány (KÉZ): Bal kéz
  • Funkció hossza (LF): 32 mm
  • Funkció szélessége (WF): 22 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dmin elválás 40 mm
  • teljes hossz (OAL): 32 mm
  • Gereblye Angle Radial (GAMF): 5 fok