AV-D1.50-7D-C Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3373152
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat Straight Shank
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3373152
EAN / GTIN 7291075395815
Gyártó száma 3373152
L-szám L23990 1494

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, teljes hossza (OAL) 15,26 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,575”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Teljes hossz (OAL): 15,26”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Straight Shank" Összes megtekintése