DIN69871 40 SEM32X78X50C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 3372723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3372723
EAN / GTIN 7291075293982
Gyártó száma 3372723
L-szám L24120 1656

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 78 mm, testhossz (LB) 50 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 32 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 78 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 24 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek