FDN D080-07-22-XN06 Tömör hornyú karimás vágók négyszögletes betétekkel XNMU 0603 4 jobb és 4 bal vágóéllel.

Cikkszám: 3365850
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3365850
EAN / GTIN 7291075500479
Gyártó száma 3365850

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (Cdx) 20 mm, forgácsolási átmérő (DC) 80 mm, forgácsolótestek száma (cICT) 10, vágási hossz max. (Apmx) 7 mm, forgácsolóélek száma (nof) 7, kerékagy átmérője (dhub) 48 mm, teljes hossz (oal) 40 mm, EFF. Perifériás forgácsolóélek száma (zefp) 10

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max. (CDX): 20 mm
  • Vágási átmérő (DC): 80 mm
  • Vágótestek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási hossz (APMX): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 7
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 48 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): XNMU 0603 .
  • teljes hossz (OAL): 40 mm
  • Perifériás él száma (ZEFP): 10
  • hasznos hossz (LU): 28,5 mm