{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetfúró szár ⌀ | 4,5 mm | |
| Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
| Külső ⌀ D | 32 mm | |
| Szár ⌀ d | 19 mm | |
| Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
| Kinyúlási hossz H | 70 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| Szár négyszög | 3,4 mm | |
| Termék fajtája | Extensionrod |
| Cikkszám | 335645 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197554017 | |
| Gyártó száma | 335645 4,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |