AV C6 SEM27 61X250 Rezgésgátló kagylós marótartó hűtőközegfuratokkal és CAMFIX (ISO 26623-1) szárakkal

Cikkszám: 3353762
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3353762
EAN / GTIN 7291075485707
Gyártó száma 3353762

Leírás

Leírás:

Nyomógombos marófejek, felépítmény átmérője (BD) 61 mm, felépítmény hossza (LB) 250 mm, felszedő átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, felszedő-átmérő munkadarab felőli oldal (DCONWS) 27 mm, tengelyméret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 61 mm
  • Testhossz (LB): 250 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS): 21 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 27 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Szár mérete (SS): 63