AV C5 SEM22 48X220 rezgésgátló kagylós marótartó hűtőfolyadékfuratokkal és CAMFIX (ISO 26623-1) szárakkal

Cikkszám: 3353757
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Gyártó száma 3353757

Leírás

Leírás:

Nyomógombos marófejek, felépítmény átmérője (BD) 48 mm, felépítmény hossza (LB) 220 mm, felszedő átmérője, gépoldal (DCONMS) 50 mm, felszedő-átmérő munkadarab felőli oldal (DCONWS) 22 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 48 mm
  • Testhossz (LB): 220 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS): 19 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS): 22 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Szár mérete (SS): 50