HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC Adapterek

Cikkszám: 3347956
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3347956
EAN / GTIN 7291075407884
Gyártó száma 3347956
L-szám L24230 155

Leírás

Leírás:

Gyorstartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, szerszámhossz (LPR) 137 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 42 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes magasság (OAH) 82 mm
  • Teljes hossz (OAL) 157 mm
  • Perem hossza (LPR) 137 mm
  • Szárméret (SS) 63
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek