DDJNR 16-4-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3346699
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346699
EAN / GTIN 7291075392128
Gyártó száma 3346699
L-szám L23990 1203

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4,921 ″, fej hossza (LH) 1,575 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4,921”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1,575”
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG/X 43
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek