PCLXL 2020K-12X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3345533
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3345533
EAN / GTIN 7291075391619
Gyártó száma 3345533
L-szám L23990 1723

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CXMG 12...
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése