HSK A100 HYDRO 20X90 HD Hydro-befogók

Cikkszám: 3343649
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3343649
EAN / GTIN 7291075404142
Gyártó száma 3343649
L-szám L24120 214

Leírás

Leírás:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 52,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 52,5 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Perem hossza (LPR) 90 mm

Megfelelő termékek