PCLXR 08-3X-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3339536
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3339536
EAN / GTIN 7291075391589
Gyártó száma 3339536
L-szám L23990 920

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 3-1/4″, fej hossza (LH) 0,787 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 3-1/4″
  • Működési szélesség (WF): 5/8”
  • Fej hossza (bal): 0,787”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,368”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése