DCLNL 2525X-12-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3336572
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3336572
EAN / GTIN 7291075392166
Gyártó száma 3336572
L-szám L23990 1674

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 120 mm, délka hlavy (LH) 35 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMG 1204
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek