MD-MNC 370-179-W6 Cserélhető moduláris fúrófejek Pilot SUMOCHAM fejjel és perifériás háromszögletű betétekkel

Cikkszám: 3335865
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3335865
EAN / GTIN 7291075565072
Gyártó száma 3335865

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,9 mm, vágási átmérő (DC) 37 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6,9 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 37 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 20
  • Megnevezés beillesztése (MIID): ICP 179-MNC
  • Pont hossza (PL): 3 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 35 mm