AVC-D40-DDUNL-15T Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3332992
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3332992
EAN / GTIN 7291075364880
Gyártó száma 3332992
L-szám L23990 585

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 38 mm, Dmin. Elválás 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 38 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) DNMG 442-F3M leírása
  • Dmin. Távolság 50 mm

Megfelelő termékek