AVC-D16-SCLCR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331851
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3331851
EAN / GTIN 7291075364774
Gyártó száma 3331851
L-szám L23990 93

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin elválasztás 20 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 16 mm
  • Irány (HAND) Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID) CCMT 2-1-14
  • Dmin elválasztás 20 mm

Megfelelő termékek