AV-D16-7D-C Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331837
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3331837
EAN / GTIN 7291075365115
Gyártó száma 3331837
L-szám L23990 430

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 156,3 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 156,3 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése