SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Cserélhető, teljes keményfém golyós marófejek

Cikkszám: 3328002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Gyártó száma 3328002
L-szám L23910 110919

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási átmérő (DC) 31,7 mm, teljes hossz (OAL) 8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 15 mm
  • Sarok sugár (RE): 1,5 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 8 mm
  • Vágási átmérő (DC): 31,7 mm
  • Vágási szélesség (CW): 3 mm
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 8,4 mm
  • Teljes hossz (OAL): 8 mm