TGSF 125-3-32K-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3327458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3327458
EAN / GTIN 7291075381832
Gyártó száma 3327458
L-szám L24130 84

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási mélység, max (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, vágóélek száma (N) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 55 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N3C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 3820 ford/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése