QCP 245-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325748
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325748
EAN / GTIN 7291075383430
Gyártó száma 3325748
L-szám L24050 2196

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 24,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 15,31 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,18 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 5,13 mm
  • Perem hossza (LPR) 15,31 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése