QCP 134-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325659
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325659
EAN / GTIN 7291075382556
Gyártó száma 3325659
L-szám L24050 1918

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 13,4 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, vágóhossz (LPR) 8,35 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,79 mm
  • Perem hossza (LPR) 8,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése