QCP 125-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325650
EAN / GTIN 7291075382464
Gyártó száma 3325650
L-szám L24050 92

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, szárhossz (LPR) 7,63 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,08 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,63 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése