QCP 099-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325624
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325624
EAN / GTIN 7291075382204
Gyártó száma 3325624
L-szám L24050 1802

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 9,9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, szerszámhossz (LPR) 5,8 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,71 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,09 mm
  • Perem hossza (LPR) 5,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése