QCP 097-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325622
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3325622
EAN / GTIN 7291075382181
Gyártó száma 3325622
L-szám L24050 1690

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 9,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, karmantyú hossza (LPR) 5,8 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,75 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,05 mm
  • Perem hossza (LPR) 5,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése