FFQ4 D1.50-05-M16-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3323699
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323699
EAN / GTIN 7291075386776
Gyártó száma 3323699
L-szám L23980 1820

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,142 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 2,4 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,142”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M16
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,933”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,984”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,4”
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Teljes hossz (OAL): 2,4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,3 fok
  • Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése