Keréklyukasztó számokkal 0-9, 2 mm karaktermagassággal, 58 - 61 HRC keménységű vésővel

Cikkszám: 332-352
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 332-352
EAN / GTIN 4027474928803
Gyártó száma 332-352
L-szám L80010 102523
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 332-es sorozatú keréklyukasztó a számsorok egyszerű jelölésére szolgál a munkadarabokban 1300 N/mm² szilárdságig a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A készlet keménysége 58 és 61 HRC között van a vésési ponton. A 332-es sorozatú keréklyukasztó nikkelezett felületének köszönhetően különösen alkalmas rozsdamentes acél jelölésére.
  • A beállított számok a csiszolt látható élen keresztül olvashatók le
  • A helytakarékos kialakítás lehetővé teszi a szűk beépítési helyzetekben való használatot

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 1 15/16
  • Teljes mélység [mm]: 30 mm
  • Teljes mélység [inch]: 1 3/16
  • Ágazatok: Industrie
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Teljes hossz [inch]: 5 7/8
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 2 mm
  • Számjegyek száma: 6