HCP 1925-IQ IC908 Önközpontosító fúrófejek DCN fúrókhoz acél és öntöttvas (ISO-P és ISO-K) megmunkálásához

Cikkszám: 3318424
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3318424
EAN / GTIN 7291075498448
Gyártó száma 3318424

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 19,25 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 19,0, szög, 1. Szint (SIG) 137 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,76 mm
  • Vágási átmérő (DC): 19,25 mm
  • Funkció hossza (LF): 6,34 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 19,0
  • Szög, 1. Szint (SIG): 137 fok
  • Pont hossza (PL): 4,66 mm