T890HT FLN D100-12-32-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3315290
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat LOGIQ8TANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3315290
EAN / GTIN 7291075384260
Gyártó száma 3315290
L-szám L23980 781

Leírás

Leírás:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T890 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése