HCP 301-IQ IC908 Önközpontosító fúrófejek DCN fúrókhoz acél és öntöttvas (ISO-P és ISO-K) megmunkálásához

Cikkszám: 3312289
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3312289
EAN / GTIN 7291075498431
Gyártó száma 3312289

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 30,1 mm, vágóbetét ülésméret kód (SSC) 30,0

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,68 mm
  • Vágási átmérő (DC): 30,1 mm
  • Funkció hossza (LF): 10,5 mm
  • Vágóbetét ülésméret kódja (SSC): 30,0
  • Pont hossza (PL): 6,88 mm