FCP 067 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3311630
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3311630
EAN / GTIN 7291075298406
Gyártó száma 3311630
L-szám L24050 2216

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 6,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 3,28 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,23 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 1,54 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 0,68 mm
  • Perem hossza (LPR) 3,28 mm

Megfelelő termékek