Fából készült szimpla létra keresztléc nélkül 14 lépcsőfok

Cikkszám: 33114
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 14
Anyag Fa
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 33114
EAN / GTIN 4031405331143
Gyártó száma 033114
L-szám L90110 516
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Fából készült egylépcsős létra
  • A gerendák ujjhegesztett fenyőből vagy csomómentes Caroline fenyőből készültek, a lécek kőrisből készültek.
  • Horganyzott sínpárkány-csonk kapcsolat, így sima a sínpárkány felülete
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 5300 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 27 mm
  • Oszlop magassága: 70 mm
  • Vezeték hossza: 4160 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 14 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 40 mm
  • Lépés/fok mélysége: 21 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek