H490 SM D050-47-4-22-12 Push-on spirális végmarók H490 ANKX 12 kétoldalas négyszögletes lapkákhoz 4 spirális vágóéllel.

Cikkszám: 3310666
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3310666
EAN / GTIN 7291075497601
Gyártó száma 3310666
L-szám L23910 102202

Leírás

Leírás:

Görgős homlokmaró, fúrótokátmérő, gépoldal (DCONMS) 48 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 16, vágási hossz max. (APMX) 47 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 48 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 50 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Vágótestek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási hossz (APMX): 47 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Megnevezés beillesztése (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-R
  • teljes hossz (OAL): 68 mm