Jobbra gravírozott 27 darabos ütőbetű készlet DIN 1451, 6 mm betűmagasság, 58 - 61 HRC keménység a gravírozásnál

Cikkszám: 331-006R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 331-006R
EAN / GTIN 4027474811785
Gyártó száma 331-006R
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A jobbra gravírozott, 27 darabos, extra nagy teherbírású 331-es sorozatú csapágyadapter-készletet az akár 1300 N/mm² (42 HRC) szilárdságú munkadarabok egyszerű jelölésére használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A készlet a DIN 1451 szabvány szerinti szabványosított betűjelekkel és 58 és 61 HRC közötti keménységgel rendelkezik a vésésnél. Az extra nehéz 331-es sorozatú ütőbetűk nagyobb szárral rendelkeznek, ami növeli a súlyt, és sokkal könnyebbé teszi a munkadarabba ütést. Az ütőszámok tükörképet hagynak maguk után, így tükör segítségével különösen könnyen leolvashatók a nehezen hozzáférhető helyeken.
  • Különösen hosszú élettartam a hidegalakítási eljárással történő gyártásnak köszönhetően, amely során az anyag száláramlása nem szakad meg.
  • A jól bevált, törhetetlen műanyagdobozunkba csomagolva az áttekinthetőség érdekében

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszonjárművek, műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [inch]: 3 1/8
  • Tartóval: Nem
  • Szárszélesség [mm]: 12
  • Szárszélesség [inch]: 1/2
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz