27 darabos ütvecsapó kisbetű készlet DIN 1451, 1 mm betűmagasság, 58 - 61 HRC keménység a vésésen

Cikkszám: 331-001K
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 331-001K
EAN / GTIN 4027474918439
Gyártó száma 331-001K
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 331-es sorozat 27 darabos, extra nagy teherbírású, kis betűméretű lyukasztószerszámkészlete a munkadarabok egyszerű, akár 1300 N/mm² (42 HRC) szilárdságú feliratozására szolgál a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A készlet a DIN 1451 szabvány szerinti szabványosított betűjelekkel és 58 és 61 HRC közötti keménységgel rendelkezik a vésésnél. Az extra nehéz 331-es sorozatú ütőbetűk nagyobb szárral rendelkeznek, ami növeli a súlyt, és sokkal könnyebbé teszi a munkadarabba ütést.
  • Különösen hosszú élettartam a hidegalakítási eljárással történő gyártásnak köszönhetően, amely során az anyag száláramlása nem szakad meg.
  • A jól bevált, törhetetlen műanyagdobozunkba csomagolva az áttekinthetőség érdekében

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Haszonjárművek, műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [inch]: 2 3/4
  • Tartóval: Nem
  • Szárszélesség [mm]: 7
  • Szárszélesség [inch]: 1/4
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 1 mm