PICCO LM050.3-10 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 3309748
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3309748
EAN / GTIN 7291075361643
Gyártó száma 3309748
L-szám L24030 881

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott osztó- és hornyolószerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,15 mm, teljes hossz (OAL) 24 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,15 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm
  • Dmin. Távolság 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 10 mm