PICCO LM050.2-5 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 3309744
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3309744
EAN / GTIN 7291075361605
Gyártó száma 3309744
L-szám L24030 877

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott osztó- és hornyolószerszámok, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,08 mm, teljes hossz (OAL) 19 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,08 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 1,7 mm
  • Dmin. Távolság 2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 5 mm