ICG 155 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3302948
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3302948
EAN / GTIN 7291075373554
Gyártó száma 3302948
L-szám L24050 2451

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,33 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,43 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése