SET ER11 SPR 13 AA készletek DIN 6499 ER „AA” befogóhüvelyek (legmagasabb pontosság)

Cikkszám: 3301449
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3301449
EAN / GTIN 7291075137033
Gyártó száma 3301449

Leírás

Leírás:

Szorítófogó készletek, befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS) 7 mm, befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS) 0,5 mm, átmérő tartomány 0,5-7 mm, átmérő tartomány 0,5-7 mm, szár mérete (SS) ER11

Jellemző:

  • Befogási átmérő, max. munkadarab oldalon (DCONXWS): 7 mm
  • Befogási átmérő, min. munkadarab oldalon (DCONNWS): 0,5 mm
  • Átmérő tartomány 0,5–7 mm
  • Szárméret (SS): ER11