Ütőfej edzett és edzett 9 darabos ütőszámkészlet DIN 1451, 8 mm betűmagasság, 58 - 61 HRC keménység a gravírozáson

Cikkszám: 330-008V
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 330-008V
EAN / GTIN 4027474158194
Gyártó száma 330-008V
L-szám L80010 102461
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 330-as sorozat 9 darabos, extra nehéz minőségű, edzett és edzett ütőfejű ütőkészletét 1300 N/mm² (42 HRC) szilárdságú munkadarabok könnyű jelölésére használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A készlet a DIN 1451 szabvány szerinti szabványosított betűjelekkel és 58 és 61 HRC közötti keménységgel rendelkezik a vésésnél. A 330-as sorozat extra nehéz ütőszámai nagyobb szárral rendelkeznek, ami növeli a súlyt és sokkal könnyebbé teszi a munkadarabba való behajtást. Az ütőfej edzése csökkenti a kopást.
  • Különösen hosszú élettartam a hidegalakítási eljárással történő gyártásnak köszönhetően, amely során az anyag száláramlása nem szakad meg.
  • A jól bevált, törhetetlen műanyagdobozunkba csomagolva az áttekinthetőség érdekében

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [inch]: 3 1/8
  • Tartóval: Nem
  • Szárszélesség [mm]: 14
  • Szárszélesség [inch]: 9/16
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 8 mm