MANOK befogó, Szorítóvas (SK): 80

Cikkszám: 329810 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítóvas (SK) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete 80
Súly 23 kg
Befogási tartomány 5 mm - 80 mm
Ismétlési pontosság 0,01 mm
Maximális szorítóerő 115 kN
Rögzítő furat távolsága 236 mm
Furatkör ⌀ 165 mm
Hossz L 264 mm
Szélesség B 210 mm
Magasság H 140 mm
Kulcsnyílás 17 mm
Fej ⌀ 115 mm
Termék fajtája Befogó satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 329810 80
EAN / GTIN 2050001922502
Gyártó száma 1201/0010
Gyártó/felelős személy Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Leírás

Kivitel:

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910329946 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek