Köszörűkorong állványos köszörűre 350x50x127 mm alak - 1 10A24Q5AV17

Cikkszám: 32981
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 32981
EAN / GTIN 9003170329811
Gyártó száma 32981
L-szám L50140 749
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóműhelyekben használják. Különösen sokoldalúan alkalmazhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. Az összehangolt specifikációk széles körű alkalmazást tesznek lehetővé a durva és a finom csiszolástól a finom csiszolásig. Ezeket a korongokat a helytakarékos tárolás érdekében kiskereskedőbarát csomagolásban szállítjuk. A csomagolás nem tartalmaz redukálógyűrű-készletet, amely külön rendelhető.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Specifikáció : 10A 24 Q5A V17
  • Méretek (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • A tartály átmérője: 350 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 127 mm
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hosszú élettartamú
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Univerzálisan alkalmazható a különböző alkatrészek megmunkálásához durva és finom csiszolásnál.