Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 173 E, Befogási ⌀: 14mm

Cikkszám: 329560 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Teljes hossz L 94 mm
Szög α 15 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 329560 14
EAN / GTIN 4067263115236
Gyártó száma 329560 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Szabvány:

DIN 6343

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön ajánlatkérésre!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm sima. ⌀ 8,5 mm-től keresztrecézéssel.