Oldalsó kocsik

Cikkszám: 32911
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 32911
EAN / GTIN 4017976013695
Gyártó száma 32911
L-szám L90080 58
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Cső- és profilacélszerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 3 fából készült polc, perem 13 mm magas. A felső és középső polcok mindkét oldalra 15°-kal és 30°-kal dönthetők. Rögzítés rugós reteszeléssel. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a forgó görgőkön Terhelhetőség felső és középső polc 50 kg.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hatásos hossz (mm): 605
Tényleges szélesség (mm): 405
Polcmagasság (mm): 209, 664, 1164
Polcok terhelhetősége (kg): 50
teljes hossz (mm): 821
Teljes szélesség (mm): 455
Teljes magasság (mm): 1178
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 × 32

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek