NyomatékkulcsTorcoFix TF-K850 3/4″ 250-850 Nm

Cikkszám: 3278514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/4
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
Maximális nyomaték 850 Nm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3278514
EAN / GTIN 4010886962374
Gyártó száma 3278514
L-szám L60160 6446
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival, négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
Inkl. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Vezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz (irányváltáshoz fordított négyzet)
3/4″ átmenő négyzet csapzárral
Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Új ergonomikus fogantyú,
Jól látható és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
Dupla N-m / lbf-ft skála vernierrel (N-m), megnagyobbított látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
N-m főskála vernier skálával a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
A skála vonal közvetlenül a skála fölött helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
A skála keretébe integrált egységfelirat, amely a látóablakon keresztül a kopás ellen is védett,
Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 34,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Karton
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 69 mm
  • Teljes magasság [mm]: 51 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.390 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 1285,8 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 69,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 31 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek