Digitális, külső mikrométer menetméréshez IP65, inch/metrikus, 0-1″

Cikkszám: 326-351-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 326-351-30
EAN / GTIN 4946368695808
Gyártó száma 326-351-30
L-szám L40010 11016
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezt a Digimatic csavarmenetes mikrométert az opcionális, cserélhető ülék/orsóhegyekkel kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek átmérőjének széles skálájának mérését. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítási szabvány (60°) (25 mm-től), állítókulcs, 1x elem, cserélhető mérőbetétek nélkül.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek